ベストコ
MARBLE KITCHEN スクリューマグボトル
表面は高度な技術で上品な大理石模様。
用途
ボディが12角形なので、握りやすく蓋の開閉がしやすいです。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス(外面)、外面:シミュレーション大理石焼付3層塗膜、ふた栓:ステンレス鋼、ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
約65×65×156
容量(mL)
約340
質量(g)
約190
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70301579
NX-161
ホワイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
70301588
NX-162
ブラック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください