ベストコ
テキスタイル調PVCキッチンマット
心地よさと機能性を兼ね備えたキッチンマット(厚さ6mm)
用途
テキスタイル調素材で温かみのあるPVCキッチンマット。汚れてもさっと拭き取れます。
材質
表面:塩化ビニル樹脂・ポリエステル、本体:塩化ビニル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70300504
ND-6281
約1200×450×60
グラスブラウン
約1050
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
70300520
ND-6282
約1200×450×60
ツイードブルー
約1050
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
70300529
ND-6283
約1200×450×60
ライトベージュ
約1050
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
70300538
ND-6284
約1200×450×60
ライトグレー
約1050
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
70300547
ND-6285
約1200×450×60
クラシックブラック
約1050
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
70300556
ND-6291
約1800×450×60
グラスブラウン
約1570
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
70300565
ND-6292
約1800×450×60
ツイードブルー
約1570
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
70300574
ND-6293
約1800×450×60
ライトベージュ
約1570
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
70300590
ND-6294
約1800×450×60
ライトグレー
約1570
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
70300599
ND-6295
約1800×450×60
クラシックブラック
約1570
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください