ベストコ
ウォータージャグ
スポーツ・レジャーに幅広く活躍
用途
倒す角度により少量注水と連続注水が可能な2WAYコック
材質
本体:鋼板、蓋:ポリプロプレン樹脂、内コップ:ポリプロピレン、断熱材:硬質ポリウレタンフォーム
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70301378
MA-1921
約245×276×275
約1400
約6.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
70301387
MA-1922
約245×276×333
約1600
約8.1
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
70301396
MA-1923
約245×276×364
約1700
約9.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください