ベストコ
MARBLE KITCHEN タンブラー
表面は高度な技術で上品な大理石模様。
用途
真空二重構造なので、保温・保冷効力に優れています。
材質
本体内面:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(シミュレーション大理石焼付3層塗膜)
寸法(mm)
約84×84×105
容量(mL)
約380
質量(g)
約160
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70301597
NX-171
ホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
70301606
NX-172
ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください