ベストコ
ライトセンス マーブル IHフライパン
キズに強く焦げ付きにくいマーブル軽量フライパン
用途
金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン
色
ダークグレー
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:マーブル調焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70300739
NM-351
約375×212×83
約39
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
70300748
NM-352
約457×272×93
約600
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
70300757
NM-353
約478×292×93
約680
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください