ベストコ
調理の相棒 ガス火エッグパン
軽くて扱いやすいフライパン
用途
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)
約350×138×76
色
ブラウン
質量(g)
約260
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70300879
ND-634
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください