ベストコ
ライトセンス マーブル IHウォックパン
キズに強く焦げ付きにくいマーブル軽量フライパン
用途
金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン
寸法(mm)
約431×252×127
色
ダークグレー
質量(g)
約600
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:マーブル調焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70300766
NM-354
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください