MARBLE KITCHEN IH シチューポット

MARBLE KITCHEN IH シチューポット - ベストコMARBLE KITCHEN IH シチューポット - ベストコMARBLE KITCHEN IH シチューポット - ベストコMARBLE KITCHEN IH シチューポット - ベストコMARBLE KITCHEN IH シチューポット - ベストコMARBLE KITCHEN IH シチューポット - ベストコMARBLE KITCHEN IH シチューポット - ベストコMARBLE KITCHEN IH シチューポット - ベストコ

表面は高度な技術で上品な大理石模様。

用途内面は耐摩耗性試験100万回クリアのシルバーマーブル。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン、蓋/全面物理強化ガラス、蓋・ツマミ/木転写フェノール樹脂寸法(mm)約332×233×152質量(g)約1300表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱シミュレーション大理石焼付け3種塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70301107NX-143ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
70301134NX-153ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする