ベストコ
たためるハンドル付ステンレスボトル
持ち運びやすいハンドル付きボトル
用途
ハンドルが折りたためるので鞄の中でもかさばらない
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ふた栓外側・ハンドル:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70301624
NQ-0331
約75×75×145
ホワイト
約350
約200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
70301640
NQ-0332
約75×75×145
グレー
約350
約200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
70301649
NQ-0333
約75×75×200
ホワイト
約540
約300
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
70301658
NQ-0334
約75×75×200
グレー
約540
約300
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください