ベストコ
MARBLE KITCHEN リバーシブル ランチョンマット
リバーシブルランチョンマット。
用途
PVC素材なので汚れたらさっと拭くだけでお手入れ簡単!
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)
約420×320×20
色
ホワイト/ブラック
質量(g)
約170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70301150
NX-181
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください