ベストコ
ダブルステンレス スポーツジャグ
素早く飲める直飲みタイプ
用途
保冷専用。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓本体・キャップ・ハンドル:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、底キャップ:シリコーンゴム、ハンドル:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70301344
NQ-0321
約150×130×355
ブラック
約1200
約2.2
オープン
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
9日以内出荷
70301360
NQ-0322
約150×130×355
ライトグレー
約1200
約2.2
オープン
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
9日以内出荷
70301369
NQ-0323
約160×140×390
ブラック
約1240
約3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください