MARBLE KITCHEN ガス火 フライパン

MARBLE KITCHEN ガス火 フライパン - ベストコMARBLE KITCHEN ガス火 フライパン - ベストコMARBLE KITCHEN ガス火 フライパン - ベストコMARBLE KITCHEN ガス火 フライパン - ベストコMARBLE KITCHEN ガス火 フライパン - ベストコMARBLE KITCHEN ガス火 フライパン - ベストコMARBLE KITCHEN ガス火 フライパン - ベストコMARBLE KITCHEN ガス火 フライパン - ベストコ

表面は高度な技術で上品な大理石模様。

用途ガス火専用材質本体:アルミニウム合金(クロム16%)、ハンドル:木転写フェノール樹脂・ナイロン表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱シミュレーション大理石焼付け3種塗装内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70300888NX-101約373×213×89ホワイト約390内面:47
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
70300897NX-102約456×273×103ホワイト約600内面:57
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
70300906NX-103約476×293×110ホワイト約680内面:62
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
70300915NX-104約433×253×125ホワイト約590内面:67
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
70300940NX-111約373×213×89ブラック約390内面:47
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
70300949NX-112約456×273×103ブラック約600内面:57
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
70300958NX-113約476×293×110ブラック約680内面:62
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
70300967NX-114約433×253×125ブラック約590内面:67
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする