ベストコ
ダークグレーストーン IH フライパン
内面は汚れがこびりつきにくいふっ素樹脂塗膜加工。
用途
ガス・IHオール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂、ネジ:鉄
色
グレー
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイキンEK 耐摩耗性試験50万回クリア)、外面:焼付け塗装(マーブル加工)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70300468
ND-1721
約390×212×88
約450
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
70300477
ND-1722
約475×272×105
約700
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください