ベストコ
MARBLE KITCHEN IH キャセロール
表面は高度な技術で上品な大理石模様。
用途
内面は耐摩耗性試験100万回クリアのシルバーマーブル。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン、蓋/全面物理強化ガラス、蓋・ツマミ/木転写フェノール樹脂
寸法(mm)
約310×213×107
質量(g)
約970
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱シミュレーション大理石焼付け3種塗装
満水容量(L)
2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70301098
NX-142
ホワイト
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
70301125
NX-152
ブラック
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください