ベストコ
ミロワール IHフライパン
高耐久力で焦げ付きにくさ・お手入れしやすさが長持ち 外面ミラーIH対応
用途
金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン
色
ミラー
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ミラー仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70300608
ND-7271
約385×208×72
約420
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
70300617
ND-7272
約470×268×120
約640
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
70300626
ND-7273
約490×288×120
約730
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
70300635
ND-7274
約510×308×120
約840
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください