ベストコ
ミロワール IHシチューポット
高耐久力で焦げ付きにくさ・お手入れしやすさが長持ち
用途
金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:全面物理強化ガラス
寸法(mm)
約340×230×125
色
ミラー
質量(g)
約1440
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70300714
ND-324
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください