曜日別特売

ステンレスカフェボトルスクリュータイプ

ステンレスカフェボトルスクリュータイプ - ベストコステンレスカフェボトルスクリュータイプ - ベストコステンレスカフェボトルスクリュータイプ - ベストコステンレスカフェボトルスクリュータイプ - ベストコステンレスカフェボトルスクリュータイプ - ベストコステンレスカフェボトルスクリュータイプ - ベストコステンレスカフェボトルスクリュータイプ - ベストコステンレスカフェボトルスクリュータイプ - ベストコ

ドリッパー設置可能なスクリュータイプ

用途直接ドリップできる広口の口径材質本体:ステンレス、飲み口:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70301220NQ-0351約70×70×165アイボリー約200
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
70301229NQ-0352約70×70×165ブラウン約200
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
70301238NQ-0353約70×70×210アイボリー約240
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
70301247NQ-0354約70×70×210ブラウン約240
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする