ベストコ
MARBLE KITCHEN マット
大理石デザインのキッチンマット。
用途
厚さ6mmなので程よいクッション性があります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70301159
NX-191
約1200×400×6
ホワイト
約770
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
70301168
NX-192
約1800×400×6
ホワイト
約1150
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
70301177
NX-193
約1200×400×6
ブラック
約770
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
70301186
NX-194
約1800×400×6
ブラック
約1150
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください