曜日別特売

ミロワール IHキャセロール

ミロワール IHキャセロール - ベストコミロワール IHキャセロール - ベストコミロワール IHキャセロール - ベストコミロワール IHキャセロール - ベストコミロワール IHキャセロール - ベストコ

高耐久力で焦げ付きにくさ・お手入れしやすさが長持ち

用途金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:全面物理強化ガラス寸法(mm)約320×210×100ミラー質量(g)約1130表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70300705ND-323
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする