ベストコ
調理の相棒 IH フライパン
軽くて使いやすいフライパン。
用途
内面はダイキンEK 耐摩耗性試験50万回クリアだから汚れが付きにくく毎日のお手入れが簡単。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂
色
ブラック
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70301256
NQ-0361
約360×203×90
約310
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
70301265
NQ-0362
約450×263×105
約490
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください