ベストコ
マイヤーズワン IH フライパン
シンプルなフライパンで料理を楽しく
用途
ガス・IHオール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂
色
グレー
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装(底面を除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70300416
ND-741
約384×204×70
約530
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
70300434
ND-743
約468×275×82
約810
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
70300450
ND-744
約486×295×92
約940
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください