曜日別特売

ロック&ロック ステンハード

ロック&ロック ステンハード - ベストコロック&ロック ステンハード - ベストコロック&ロック ステンハード - ベストコロック&ロック ステンハード - ベストコロック&ロック ステンハード - ベストコロック&ロック ステンハード - ベストコロック&ロック ステンハード - ベストコロック&ロック ステンハード - ベストコ

電子レンジにも使えるステンレス保存容器

用途電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)材質本体/ステンレススチール(SUS304)、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴムシルバー内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70301299LST514約171×126×88約235
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
70301308LST515約193×143×60約264
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
70301317LST516約193×143×100約322
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
70301405LST511約146×107×53約159
オープン
929
1,022(税込)
9日以内出荷
70301430LST513約171×126×56約206
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
70301414LST512約146×107×68約158
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする