ベストコ
ライトセンス マーブル IHソースパン
キズに強く焦げ付きにくいマーブル軽量フライパン
用途
金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂・ナイロン、ガラス蓋:全面物理強化ガラス
色
ダークグレー
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:マーブル調焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70300800
NM-361
約333×172×122
約710
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
70300809
NM-362
約350×192×127
約800
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください