ベストコ
MARBLE KITCHEN IH エッグパン
表面は高度な技術で上品な大理石模様。
用途
内面は耐摩耗性試験100万回クリアのシルバーマーブル。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:木転写フェノール樹脂、ナイロン
寸法(mm)
約352×184×85
質量(g)
約420
深さ(mm)
内面:32
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱シミュレーション大理石焼付け3種塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70301028
NX-125
ホワイト
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
70301080
NX-135
ブラック
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください