ベストコ
マイヤーズワン IH エッグパン
シンプルなフライパンで料理を楽しく
用途
ガス・IHオール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)
約365×187×67
色
グレー
質量(g)
約530
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装(底面を除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70300459
ND-745
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください