ベストコ
ポリゴーンヌ ワンタッチボトル
軽量12角形マグボトルーワンタッチタイプ
用途
本体は握りやすい12角形。
材質
本体:ステンレス、飲み口:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70301518
NM-341
約68×68×180
アイボリー
約340
約200
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
70301527
NM-342
約68×68×180
ピンク
約340
約200
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
70301536
NM-343
約68×68×180
グレー
約340
約200
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
70301545
NM-344
約68×68×225
ホワイト
約460
約230
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
70301554
NM-345
約68×68×225
カーキ
約460
約230
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
70301570
NM-346
約68×68×225
ブラック
約460
約230
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください