ベストコ
MARBLE KITCHEN IH フライパン
表面は高度な技術で上品な大理石模様。
用途
内面は耐摩耗性試験100万回クリアのシルバーマーブル。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:木転写フェノール樹脂、ナイロン
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱シミュレーション大理石焼付け3種塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70300985
NX-121
約373×213×89
ホワイト
約430
内面:47
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
70300994
NX-122
約456×273×103
ホワイト
約670
内面:57
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
70301010
NX-123
約476×293×110
ホワイト
約760
内面:62
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
70301019
NX-124
約433×253×125
ホワイト
約650
内面:67
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
70301037
NX-131
約373×213×89
ブラック
約430
内面:47
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
70301046
NX-132
約456×273×103
ブラック
約670
内面:57
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
70301055
NX-133
約476×293×110
ブラック
約760
内面:62
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
70301064
NX-134
約433×253×125
ブラック
約650
内面:67
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください