[5分型]エポキシ接着剤

[5分型]エポキシ接着剤 - エスコ[5分型]エポキシ接着剤 - エスコ[5分型]エポキシ接着剤 - エスコ[5分型]エポキシ接着剤 - エスコ

高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。

淡黄透明使用温度範囲(℃)-50~80内容量(mL)50可使時間(分)4~5完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70298237EA934WD-50B
オープン
4,190
4,609(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする