[20型]三輪自転車(ノーパンクタイヤ)

[20型]三輪自転車(ノーパンクタイヤ) エスコ

ノーパンクタイヤで面倒な空気入れが不要です。いざという時の防災用品としても大変役に立ちます。JISフレーム強度試験適合品。スイング機能搭載、LEDライト。ノーパンクタイヤで空気入れ不要。工事現場や悪路での走行も可能です。三輪なので転倒しにくく安定して走行できます。大容量のカゴで荷物もたくさん積めます。たくさんの荷物を積めるので移動もらくらくです。

仕様ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・ライト手元スイッチ・前輪安全ロック 材質スチール、アルミ合金 質量(kg)29.0 ワインレッド サイズ(cm)160×60×95 積載荷重(kg)前カゴ:約2、後カゴ:約13 材質(フレーム)スチール タイヤサイズフロント:20型、リア:16型 適応体重(kg)推奨:65 ギア数変速なし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70298176 EA986YB-21B
オープン
121,000
133,100 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする