SL-RV300 右用 6S レボシフト
SHIMANO SL-RV300 右用 6S レボシフト 2050mmインナー オプティカルギアディスプレイ付き
・手の小さいサイクリストを考慮したエルゴノミックグリップ(SL-RS35と比較して約25%軽いシフト操作)
・ケーブル交換が簡単
・視認性の高いギアポジションインジケーター
仕様オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ付
適合リア6スピード
色シリーズカラー
クランプクランプバンド
ケーブル長(mm)インナー:2050
左右区別右
内容量1個
自転車ブレーキ関連 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70305404 | ESLRV3006RA | 72879645 | ESLRV3006RA |
![]() |
ESLRV3006RA レボシフター 右(6段) | SHIMANO(シマノ) | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | 注文コードが変更になりました。 |