HEADS(ヘッズ)
スタンプクッキーモールド
(1件のレビュー)
材質
ABS樹脂/パッケージ素材:紙、OPP
品名・タイプ
クッキーモールド
注意
※過度な衝撃は割れ・ゆがみ等の原因になります。
※直火にかけたり、火のそばには置かないでください。
※食器洗浄乾燥機の使用不可。
※レモンなどの柑橘類の皮に含まれるテルペンまたは油脂により変質することがございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70307504
BD-CKM1
1パック(12個)
0:65×75、1:57×82、2:60×65、3:60×89、4:68×78、5:62×83、6:65×75、7:60×63、8:65×65、9:63×74/ロウソク:38×79、文字:91×50
バースデイ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307520
GLB-CKM1
1パック(4個)
クマ:72×75、64×74/ハリネズミ:78×60/ネコ:63×78
グラットンファミリー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307529
JAR-CKM1
1パック(6個)
花:52×46、50×50、50×50、45×45/葉:40×50、30×50
ジャルダンデフルールズ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307538
MS-CKM1
1パック(4個)
foryou:78×78、thankyou:75×57、お世話になりました:77×77、おめでとう:79×75
メッセージ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください