小糸製作所
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME) スモーク
トラック用テールランプ
用途
シーケンシャルターン
色
スモーク
定格電圧(V)
24
内容量
1個
注意
※当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70312140
LEDRCL-5LS
シーケンシャル
左用
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70312115
LEDRCL-5LSN
ノーマル
左用
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70312149
LEDRCL-5RS
シーケンシャル
右用
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70312124
LEDRCL-5RSN
ノーマル
右用
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください