2芯*0.3平方、5521電源コード、DCメスヘッド(10センチメートル) 終端処理なし

2芯*0.3平方、5521電源コード、DCメスヘッド(10センチメートル) 終端処理なし - bitstrong2芯*0.3平方、5521電源コード、DCメスヘッド(10センチメートル) 終端処理なし - bitstrong2芯*0.3平方、5521電源コード、DCメスヘッド(10センチメートル) 終端処理なし - bitstrong2芯*0.3平方、5521電源コード、DCメスヘッド(10センチメートル) 終端処理なし - bitstrong2芯*0.3平方、5521電源コード、DCメスヘッド(10センチメートル) 終端処理なし - bitstrong2芯*0.3平方、5521電源コード、DCメスヘッド(10センチメートル) 終端処理なし - bitstrong

【商品重量】約5(g)
【材質】プラスチック、銅
【仕様】プラグサイズ 2.1*5.5(mm) DC5521 メスヘッド
ケーブル線片側:裸線(2本)形状
【寸法】全長 132(mm)<コード部分 95mm>
【色】赤(プラス)黒(マイナス)

用途
5521電源コードのDCメスヘッド、終端裸線形状ケーブルになります。
(用途)ACアダブターからの電源線を延長するのに便利なケーブル付きコネクタです。
質量(g)5ケーブル長(m)0.1内容量1本
注意
※付属品にはんだごて等の取り付け器具はございませんので注意ください。
※ケーブル線の片側は裸線でプラグはついておりません。ご了承ください。
※接続の際はケーブルの色だけでなく、線の仕様がマイナスなのか、プラスなのか確認した上で接続してください。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70307660BS-POWSG0.1-BW-
230229
229
252(税込)
当日出荷
70971997BS-POWSG0.1-BW【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
230229
189
アウトレット
208(税込)
当日出荷
返品不可
残り16点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする