ミラー型ドライブレコーダー
スマートルームミラー機能で後方の死角を大幅に軽減
リアカメラにより、標準ルームミラーよりも広い後方視界を確保することができます。また、後部座席の人や荷物で後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。
前後カメラ共に高画質なフルハイビジョン
フロントカメラ、リアカメラ共にフルハイビジョン(1920×1080p)の高画質な画像を記録します。さらにフロントカメラにはWDR、リアカメラにはHDRと、それぞれ逆光補正機能を搭載しているため、映像の白飛び、黒潰れを抑えることができます。
リアカメラには夜間映像に強いSTARVISを搭載
リアカメラには、夜間映像に強い高性能イメージセンサーSTARVISを搭載しています。暗くなりがちだった夜間や悪天候時でも、STARVIS搭載により、後方視界を明るく綺麗に映し出します。
※STARVISはソニー株式会社の登録商標です。
本体と分離したセパレート式フロントカメラを採用
一般的なミラー型ドライブレコーダーは、本体とフロントカメラが一体化しているため、運転サポートセンサーカバーがカメラに映り込み、正常な視界の確保ができない場合があります。本製品は、フロントカメラと本体を分離することにより、映り込みのないクリアな視界を実現。また、フロントガラスのお好みの位置でのカメラの設置を可能にしました。
音声コントロール機能
音声登録の不要な9つのコマンドを収録。お取り付け後すぐに、音声コントロール機能を使用することができます。音声コントロール機能により、運転中も安全に本体操作が行えます。
仕様【録画ファイル】常時録画/ イベント録画(手動録画、衝撃検知録画)/ 静止画、(録画サイズ)【フロントカメラ仕様】Full HD 1920×1080P、【リアカメラ仕様】Full HD 1920×1080P
セット内容本体、フロントカメラ×1、リアカメラ×1、フロントカメラコード×1( コード長さ1m)、リアカメラコード×1 ( コード長さ9m)、 カメラ分岐コード×1( コード長さ1.12m)、GPS アンテナ×1( コード長さ3m)、シガ 一電源コード×1( コード長さ3.5m)、 microSD カード( 容量32GB)、フロントカメラ用3M 両面テー プ×2( 別途装着済み)、リアカメラ用3M 両面テープ×2( 別途装着済み)、 本体固定ゴムバンド×2 セット ( 大小各1 セット)、ガラスクロス×1、取扱説明書( 保証書付き)
質量(g)約336(本体のみ)、約35(ケーブル含まず)※フロントリア共通
電源バックアップ電源:スーパーキャパシタ
電源電圧本体 DC 5V DC 12V /(消費電力: 700mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約291×73×21.4(本体のみ)、約78.2×37.5×41.4※フロントリア共通
センサーGセンサー:有り(オフ/3段階)、【フロントカメラ仕様】CMOS イメージセンサー200 万画素、【リアカメラ仕様】CMOS イメージセンサー約200 万画素(STARVIS)※STARVIS はソニー株式会社の登録商標です。
保証期間お買い上げより1 年間(ドライブレコーダー本体)
録画時間常時録画:1 分 / 手動録画:3 分 / 衝撃検知録画:3 分
音声録音オンオフ切り替え可能
画面サイズ11.2インチ
F値【フロントカメラ仕様】F2.0、【リアカメラ仕様】F2.0
メモリーカードmicroSDHC カード:16 ~ 32GB microSDXC カード:64~128GB スピードクラス CLASS10 以上 ※すべてのmicroSD カードの動作を保証するものではありません。上記以外のmicroSD カードは使用できません。
フレームレート【フロントカメラ仕様】27.5fps、【リアカメラ仕様】25fps
画像補正【フロントカメラ仕様】WDR、【リアカメラ仕様】STARVIS、HDR
画角レンズ【フロントカメラ仕様】水平102°/ 垂直 53°/ 対角124°、【リアカメラ仕様】水平112°/ 垂直57°/ 対角140°、最大記録【フロントカメラ仕様】水平 98°/ 垂直 50°/ 対角120°、【リアカメラ仕様】水平106°/ 垂直55°/ 対角131°
動作温度範囲(℃)-10~ +60
録画方式TS(H.264)
GPS有り(ダッシュボード取り付け)
内容量1台