HIDISC
電子メモパッド
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。
用途
電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、スマートノートとして。店舗のディスプレイ。
材質
ABS
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
電源
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
画面サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70312535
HDMPAD200BK-RX
専用ペン×2本
710
単4型電池×2本(別売)
472×342×16
20.0インチ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
70312526
HDMPAD120BK-RX
専用ペン、テスト用ボタン電池
197
ボタン電池(CR2025)
185×285×5
12.0インチ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください