HIDISC
AC充電器 急速充電対応
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したAC充電器です。持ち運びに便利な収納式スイングプラグ。
色
ホワイト
質量(g)
約41
ポート数
1
出力
5V/2.1A (Max)
入力
100-240V 50/60Hz 0.3A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×40.1×41.3
電流容量(A)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70312377
ML-ACUS1P21WH
オープン
¥
890
¥
979
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください