ハタヤリミテッド ハタヤリミテッドの 電動工具 ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード ハタヤリミテッドの コードリール シャリル シャリル 注文コード コンセントも2つ付いておりご家庭での電気製品使用時に最適。 温電線溶解防止の度センサー内蔵。 質量(kg)0.66 色エメラルドグリーン 電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×202×84 定格(A)6 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCTFK 心数(C)2 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CY-5-GE 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70316559 CY-5-GE ¥4,500 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 十字型マルチタップ延長コード 正和電工 税込¥659~ ¥599~ 部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業 税込¥58~ ¥53~ ぴよりんオートマッキー ハタヤリミテッド 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 充電器 SP-8141J用 ベッセル 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付 サンピース 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 防雨型フタ付作業用延長コード オーム電機 税込¥1,428~ ¥1,298~ DIGIFORCE 10.8V 互換バッテリー (マキタ対応 互換品) デジフォース 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 22sqX15m TRIENS 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 黒のコードリール30m屋外用アース付 サンピース 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 38sqX20m TRIENS 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール 日動工業 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ベルトローラーASSY 京セラ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ミニサンダーポリッシャー SHINANO(信濃) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ドライバードリル SHINANO(信濃) 税込¥20,878~ ¥18,980~ ハンドリール10m 日動工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ミニサンダーポリッシャー SHINANO(信濃) 税込¥50,578~ ¥45,980~ 電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 22sqX20m TRIENS 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 9.5mm角ロングラチェットレンチ SHINANO(信濃) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付 サンピース 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ スイッチ 京セラ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具コードリール/延長コードコードリール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります コードリール 延長コード コードリール/延長コード関連品 シェアする マイページ 最近見た商品