マックリール

マックリール ハタヤリミテッド

ライフスタイルに合わせたカラー
バーベキューやキャンプなどに最適な屋内用リール8m
温度センサー付

質量(kg)1 サンドベージュ 電圧(V)125 コンセント形状2P×2個 定格(A)5 電線長さ(m)8 電線仕様-種別VCTFK 使用場所屋内 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70316568 MS-8-SB
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする