曜日別特売

リーラー

リーラー - ハタヤリミテッド

ギフトやノベルティにも最適!
手巻き式。
温度センサー内臓。

質量(kg)0.75電圧(V)125コンセント形状2P×2個定格(A)6電線長さ(m)5電線仕様-種別VCTFK内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70316604RL-5-Rレッド
3,400
取扱い終了
70316620RL-5-SBサンドベージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする