フリーキラZ 500mL FK-Z500シリーズ

フリーキラZ 500mL FK-Z500シリーズ フリーキラ製薬 フリーキラZ 500mL FK-Z500シリーズ フリーキラ製薬 フリーキラZ 500mL FK-Z500シリーズ フリーキラ製薬 フリーキラZ 500mL FK-Z500シリーズ フリーキラ製薬

アルコールより高い除菌力
臭いをスピード分解
高い安全性

仕様次亜塩素酸濃度:220ppm 成分微弱酸性水溶液 容量(mL)500 pH値pH6.0±0.5 原材料次亜塩素酸ナトリウム・希塩酸・水 製造方法多段式混合中和希釈技術<特許技術> 使用期限製造より12ヶ月 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FK-Z500-SP00 スプレー 70313838
FK-Z500-SP00 スプレー 70313838
70313838 FK-Z500-SP00 スプレー 67-7108-12
1,700
1,609
1,770 (税込)
翌々日出荷

返品不可
FK-Z500-PP00 ポンプ 70313847
FK-Z500-PP00 ポンプ 70313847
70313847 FK-Z500-PP00 ポンプ 67-7108-13
1,700
1,609
1,770 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする