天塩の塩あめ 4種ミックス

天塩の塩あめ 4種ミックス 赤穂化成

簡単に塩分補給ができる塩あめ
「赤穂の天塩」を使用
汗で失う塩分を補給し、汗に近いイオン比率で体を守ります。
4種類の味(ぶどう・日向夏・パイン・レモン)のアソートタイプ

用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー 種類 容量(g)約1000 原材料ぶどう味:砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、アントシアニン色素、クチナシ色素、日向夏味・パイン味・レモン味:砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素 香味ぶどう、日向夏、パイン、レモン 内容量1袋(1000g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70329764 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70329764 - 13943110 - - 天塩の塩あめ 4種ミックス 赤穂化成 13943110 天塩の塩あめ 4種ミックス 赤穂化成 1袋(1000g) 1,998 税込2,158 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする