竹箸(3P)

竹箸(3P) - スケーター

かわいいキャラクターの竹製お箸です☆彡
使いやすく、持ちやすい、16 .5cmサイズ。
先端部分は、食べ物をつかみやすくするためにすべり止め加工がしてあります。
3膳セットなので兄弟で使ったり、替えのお箸としてもオススメ!

材質合成漆器、表面の塗装:ウレタン塗装、素地の種類:天然竹カーズ3長さ(cm)16.5食器の種類子供用食器内容量1個(16.5cm)
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70330419ANT2T
650
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする