スケーター
竹安全箸
竹製のお箸。使いやすい16.5cmサイズ。
つかみやすくするために先端部にすべりどめ加工をしてあります。
材質
表面塗装の種類:アクリル塗装、素地の種類:竹
色
カーズ20
長さ(cm)
16.5
食器の種類
子供用食器
内容量
1個(16.5cm)
注意
※食洗機・食器乾燥機には使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70330410
ANT2
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください