抗菌食洗対応トリオセット

抗菌食洗対応トリオセット スケーター 抗菌食洗対応トリオセット スケーター 抗菌食洗対応トリオセット スケーター 抗菌食洗対応トリオセット スケーター 抗菌食洗対応トリオセット スケーター 抗菌食洗対応トリオセット スケーター

食器洗い乾燥機OKのお箸・フォーク・スプーンとケースのセットです。
ケースは指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造です。
ケースは分解して洗えるから衛生的。
おハシには名前を書けるスペース付き。
ケース用の名前シールも付いてます。

材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、スプーン・フォーク先:ステンレス鋼、スプーン・フォーク持ち手:ABS樹脂 質量(g)約150 種類MK&FR恐竜 長さ(cm)箸:約16.5 ケース寸法(mm)約198×76×17 加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位除く) 全長(cm)スプーン・フォーク:約13 耐熱温度(℃)(フタ・ハシ:AS樹脂)100、(本体:ポリプロピレン)140、(スプーン・フォーク持ち手:ABS樹脂)100 使用無機抗菌剤 内容量1個(145g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70330875 TACC2AG
1,450
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする