エナメルペットボトルケース

エナメルペットボトルケース スケーター エナメルペットボトルケース スケーター

エナメルの光沢がおしゃれで可愛いペットボトルケース☆500mlサイズまでのペットボトルに対応。開閉口はペットボトルを入れたまま飲める巾着式。内側は、アルミ蒸着フィルムを使用。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。

材質表地:PVC、裏地:アルミ蒸着フィルム、ベルト:ポリプロピレン 寸法(mm)外寸:約 直径90×高さ170(巾着・ショルダーベルト含まず) 種類ラブユニコーン 適合寸法(mm)約65以内のボトル 内容量1個(70g)
注意
※ペットボトルの形状によってはご使用いただけない場合がございます。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70331374 PVPC6
1,050
899
989 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする