[冷蔵]朝食りんごヨーグルト 70g×3
りんごと乳のやさしい甘さを感じる味わいです。爽やかな味わいとシャキシャキ食感の角切りりんご果肉と果汁入りです。朝食の一品として使いやすいミニカップ3個入りです。甘さすっきり、朝にぴったり!
用途【賞味期限:発送時点で12日以上】フルーツの皮や種などが入る可能性があります。開封時に中身が飛び出ることがありますのでご注意ください。
注意
※要冷蔵10℃以下【賞味期限:発送時点で12日以上】フルーツの皮や種などが入る可能性があります。開封時に中身が飛び出ることがありますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
食品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70333420 | - | 70333404 | - |
![]() |
[冷蔵]朝食りんごヨーグルト 70g×3 | 江崎グリコ | 1セット(210g×6個) | ¥2,998 税込¥3,238 | 注文コードが変更になりました |