曜日別特売

オーブントースター皿

オーブントースター皿 - IWAKI(AGCテクノグラス)

電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラスの定番シリーズ
シンプルさが食材を選ばず使いやすいので、そのままテーブルウェアとしても使用できます。
トースターで食パンを焼きながら、空いたスペースで目玉焼きが焼けるので忙しい朝に大活躍。
容器がガラス製なので変色・におい移りも少なく、脂も洗いやすいのであのいやなヌルヌルが気になりません。

仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス寸法(mm)144×120×39容量(mL)340質量(g)230耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※耐熱ガラスは熱に強いガラスであり、衝撃に強い強化ガラスとは異なりますので、丁寧にお取扱いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331067BC3840
800
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする