Harvest moon
PU前切ポケットショルダー
シンプルなデザインと使いやすさが人気のショルダーバッグ
シンプルでどんなファッションにも合わせやすく、飽きのこないデザインと使いやすさが人気のショルダーバッグです。
材質
合成皮革
縦(cm)
30.5
横(cm)
23.5
マチ(cm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70332476
4766
オレンジ
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70332485
4766
イエロー
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70332494
4766
ブラック
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70332510
4766
ダークブラウン
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70332519
4766
ピンク
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください