曜日別特売

リエットRチェア ハイバック<配送時組立サービス付>

リエットRチェア ハイバック<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ハイバック<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ハイバック<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ハイバック<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ハイバック<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ハイバック<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ハイバック<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ハイバック<配送時組立サービス付> - イトーキ

オフィスに求められる基本性能を備え、コストパフォーマンスにもすぐれたベーシックモデルチェア。PC作業~休息姿勢に対応するよう背がロッキングします。さらにロッキング強弱調節ノブでお好みの強さに調節できます。

用途オフィスチェア幅(mm)570質量(kg)12.6高さ(mm)905~1055奥行(mm)575肘掛なしグリーン購入法適合背タイプハイバックサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70339169KT-350PVM-WTT1ブラック905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70339266KT-350PVM-WTB2ネイビーブルー905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70339284KT-350PVM-T1T1ブラック905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70339388KT-350PVM-T1B2ネイビーブルー905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70339765KT-350PV-WTT1ブラック905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70339869KT-350PV-WTB2ネイビーブルー905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70339887KT-350PV-T1T1ブラック905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70339984KT-350PV-T1B2ネイビーブルー905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70339178KT-350PVM-WTW2オフブラック905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339187KT-350PVM-WTW6ライトグレー905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339196KT-350PVM-WTM4ラズベリーレッド905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339205KT-350PVM-WTD3アンバーオレンジ905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339214KT-350PVM-WTH2チョコレートブラウン905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339230KT-350PVM-WTY3サンドイエロー905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339239KT-350PVM-WTQ2アイビーグリーン905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339248KT-350PVM-WTQ6モスグリーン905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339257KT-350PVM-WTA3ストロングブルー905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339275KT-350PVM-WTX7プラムパープル905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339300KT-350PVM-T1W2オフブラック905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339309KT-350PVM-T1W6ライトグレー905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339318KT-350PVM-T1M4ラズベリーレッド905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339327KT-350PVM-T1D3アンバーオレンジ905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339336KT-350PVM-T1H2チョコレートブラウン905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339345KT-350PVM-T1Y3サンドイエロー905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339354KT-350PVM-T1Q2アイビーグリーン905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339370KT-350PVM-T1Q6モスグリーン905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339379KT-350PVM-T1A3ストロングブルー905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339397KT-350PVM-T1X7プラムパープル905~1055405~50512.6抵抗付ウレタン双輪キャスター
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339774KT-350PV-WTW2オフブラック905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339790KT-350PV-WTW6ライトグレー905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339799KT-350PV-WTM4ラズベリーレッド905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339808KT-350PV-WTD3アンバーオレンジ905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339817KT-350PV-WTH2チョコレートブラウン905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339826KT-350PV-WTY3サンドイエロー905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339835KT-350PV-WTQ2アイビーグリーン905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339844KT-350PV-WTQ6モスグリーン905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339860KT-350PV-WTA3ストロングブルー905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339878KT-350PV-WTX7プラムパープル905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339896KT-350PV-T1W2オフブラック905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339905KT-350PV-T1W6ライトグレー905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339914KT-350PV-T1M4ラズベリーレッド905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339930KT-350PV-T1D3アンバーオレンジ905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339939KT-350PV-T1H2チョコレートブラウン905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339948KT-350PV-T1Y3サンドイエロー905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339957KT-350PV-T1Q2アイビーグリーン905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339966KT-350PV-T1Q6モスグリーン905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70339975KT-350PV-T1A3ストロングブルー905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70340000KT-350PV-T1X7プラムパープル905~1055405~50512.6ナイロン双輪キャスター
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70339178KT-350PVM-WTW203985610KT-350PVM-WTC3KT-350PVM-WTW2 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985610リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339187KT-350PVM-WTW603985610KT-350PVM-WTC3KT-350PVM-WTW6 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985610リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339196KT-350PVM-WTM403985637KT-350PVM-WTU5KT-350PVM-WTM4 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985637リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339205KT-350PVM-WTD303985637KT-350PVM-WTU5KT-350PVM-WTD3 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985637リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339214KT-350PVM-WTH203985610KT-350PVM-WTC3KT-350PVM-WTH2 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985610リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339230KT-350PVM-WTY303985610KT-350PVM-WTC3KT-350PVM-WTY3 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985610リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339239KT-350PVM-WTQ203985628KT-350PVM-WTQ7KT-350PVM-WTQ2 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985628リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339248KT-350PVM-WTQ603985628KT-350PVM-WTQ7KT-350PVM-WTQ6 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985628リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339257KT-350PVM-WTA303985619KT-350PVM-WTN3KT-350PVM-WTA3 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985619リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339275KT-350PVM-WTX703985619KT-350PVM-WTN3KT-350PVM-WTX7 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985619リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339300KT-350PVM-T1W203985567KT-350PVM-T1C3KT-350PVM-T1W2 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985567リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339309KT-350PVM-T1W603985567KT-350PVM-T1C3KT-350PVM-T1W6 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985567リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339318KT-350PVM-T1M403985601KT-350PVM-T1U5KT-350PVM-T1M4 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985601リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339327KT-350PVM-T1D303985601KT-350PVM-T1U5KT-350PVM-T1D3 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985601リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339336KT-350PVM-T1H203985567KT-350PVM-T1C3KT-350PVM-T1H2 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985567リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339345KT-350PVM-T1Y303985567KT-350PVM-T1C3KT-350PVM-T1Y3 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985567リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339354KT-350PVM-T1Q203985585KT-350PVM-T1Q7KT-350PVM-T1Q2 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985585リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339370KT-350PVM-T1Q603985585KT-350PVM-T1Q7KT-350PVM-T1Q6 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985585リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339379KT-350PVM-T1A303985576KT-350PVM-T1N3KT-350PVM-T1A3 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985576リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339397KT-350PVM-T1X703985576KT-350PVM-T1N3KT-350PVM-T1X7 リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985576リエットRチェア ハイバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339774KT-350PV-WTW203985689KT-350PV-WTC3KT-350PV-WTW2 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985689リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339790KT-350PV-WTW603985689KT-350PV-WTC3KT-350PV-WTW6 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985689リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339799KT-350PV-WTM403985716KT-350PV-WTU5KT-350PV-WTM4 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985716リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339808KT-350PV-WTD303985716KT-350PV-WTU5KT-350PV-WTD3 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985716リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339817KT-350PV-WTH203985689KT-350PV-WTC3KT-350PV-WTH2 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985689リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339826KT-350PV-WTY303985689KT-350PV-WTC3KT-350PV-WTY3 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985689リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339835KT-350PV-WTQ203985707KT-350PV-WTQ7KT-350PV-WTQ2 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985707リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339844KT-350PV-WTQ603985707KT-350PV-WTQ7KT-350PV-WTQ6 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985707リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339860KT-350PV-WTA303985698KT-350PV-WTN3KT-350PV-WTA3 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985698リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339878KT-350PV-WTX703985698KT-350PV-WTN3KT-350PV-WTX7 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985698リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339896KT-350PV-T1W203985646KT-350PV-T1C3KT-350PV-T1W2 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985646リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339905KT-350PV-T1W603985646KT-350PV-T1C3KT-350PV-T1W6 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985646リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339914KT-350PV-T1M403985680KT-350PV-T1U5KT-350PV-T1M4 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985680リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339930KT-350PV-T1D303985680KT-350PV-T1U5KT-350PV-T1D3 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985680リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339939KT-350PV-T1H203985646KT-350PV-T1C3KT-350PV-T1H2 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985646リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339948KT-350PV-T1Y303985646KT-350PV-T1C3KT-350PV-T1Y3 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985646リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339957KT-350PV-T1Q203985671KT-350PV-T1Q7KT-350PV-T1Q2 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985671リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339966KT-350PV-T1Q603985671KT-350PV-T1Q7KT-350PV-T1Q6 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985671リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70339975KT-350PV-T1A303985655KT-350PV-T1N3KT-350PV-T1A3 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985655リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70340000KT-350PV-T1X703985655KT-350PV-T1N3KT-350PV-T1X7 リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985655リエットRチェア ハイバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする