曜日別特売

リエットRチェア ローバック<配送時組立サービス付>

リエットRチェア ローバック<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック<配送時組立サービス付> - イトーキ

オフィスに求められる基本性能を備え、コストパフォーマンスにもすぐれたベーシックモデルチェア。PC作業~休息姿勢に対応するよう背がロッキングします。さらにロッキング強弱調節ノブでお好みの強さに調節できます。

用途オフィスチェア幅(mm)570質量(kg)11.3高さ(mm)825~925種類オフィスチェア奥行(mm)575張地布地肘掛なしグリーン購入法適合背タイプローバックサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全48種類を絞り込む
色(張地)
キャスター
48種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70342529KT-360PVM-WTT1ブラック825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70342626KT-360PVM-WTB2ネイビーブルー825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70342644KT-360PVM-T1T1ブラック825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70342748KT-360PVM-T1B2ネイビーブルー825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70343484KT-360PV-WTT1ブラック825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70343588KT-360PV-WTB2ネイビーブルー825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70343606KT-360PV-T1T1ブラック825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70343710KT-360PV-T1B2ネイビーブルー825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70342538KT-360PVM-WTW2オフブラック825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342547KT-360PVM-WTW6ライトグレー825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342556KT-360PVM-WTM4ラズベリーレッド825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342565KT-360PVM-WTD3アンバーオレンジ825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342574KT-360PVM-WTH2チョコレートブラウン825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342590KT-360PVM-WTY3サンドイエロー825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342599KT-360PVM-WTQ2アイビーグリーン825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342608KT-360PVM-WTQ6モスグリーン825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342617KT-360PVM-WTA3ストロングブルー825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342635KT-360PVM-WTX7プラムパープル825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342660KT-360PVM-T1W2オフブラック825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342669KT-360PVM-T1W6ライトグレー825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342678KT-360PVM-T1M4ラズベリーレッド825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342687KT-360PVM-T1D3アンバーオレンジ825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342696KT-360PVM-T1H2チョコレートブラウン825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342705KT-360PVM-T1Y3サンドイエロー825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342714KT-360PVM-T1Q2アイビーグリーン825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342730KT-360PVM-T1Q6モスグリーン825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342739KT-360PVM-T1A3ストロングブルー825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70342757KT-360PVM-T1X7プラムパープル825~925405~50511.3抵抗付ウレタン双輪キャスター
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343500KT-360PV-WTW2オフブラック825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343509KT-360PV-WTW6ライトグレー825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343518KT-360PV-WTM4ラズベリーレッド825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343527KT-360PV-WTD3アンバーオレンジ825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343536KT-360PV-WTH2チョコレートブラウン825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343545KT-360PV-WTY3サンドイエロー825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343554KT-360PV-WTQ2アイビーグリーン825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343570KT-360PV-WTQ6モスグリーン825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343579KT-360PV-WTA3ストロングブルー825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343597KT-360PV-WTX7プラムパープル825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343615KT-360PV-T1W2オフブラック825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343624KT-360PV-T1W6ライトグレー825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343640KT-360PV-T1M4ラズベリーレッド825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343649KT-360PV-T1D3アンバーオレンジ825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343658KT-360PV-T1H2チョコレートブラウン825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343667KT-360PV-T1Y3サンドイエロー825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343676KT-360PV-T1Q2アイビーグリーン825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343685KT-360PV-T1Q6モスグリーン825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343694KT-360PV-T1A3ストロングブルー825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70343719KT-360PV-T1X7プラムパープル825~925405~50511.3ナイロン双輪キャスター
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70342538KT-360PVM-WTW203986565KT-360PVM-WTC3KT-360PVM-WTW2 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986565リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342547KT-360PVM-WTW603986565KT-360PVM-WTC3KT-360PVM-WTW6 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986565リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342556KT-360PVM-WTM403986599KT-360PVM-WTU5KT-360PVM-WTM4 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986599リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342565KT-360PVM-WTD303986599KT-360PVM-WTU5KT-360PVM-WTD3 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986599リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342574KT-360PVM-WTH203986565KT-360PVM-WTC3KT-360PVM-WTH2 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986565リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342590KT-360PVM-WTY303986565KT-360PVM-WTC3KT-360PVM-WTY3 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986565リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342599KT-360PVM-WTQ203986590KT-360PVM-WTQ7KT-360PVM-WTQ2 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986590リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342608KT-360PVM-WTQ603986590KT-360PVM-WTQ7KT-360PVM-WTQ6 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986590リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342617KT-360PVM-WTA303986581KT-360PVM-WTN3KT-360PVM-WTA3 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986581リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342635KT-360PVM-WTX703986581KT-360PVM-WTN3KT-360PVM-WTX7 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986581リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342660KT-360PVM-T1W203986529KT-360PVM-T1C3KT-360PVM-T1W2 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986529リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342669KT-360PVM-T1W603986529KT-360PVM-T1C3KT-360PVM-T1W6 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986529リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342678KT-360PVM-T1M403986556KT-360PVM-T1U5KT-360PVM-T1M4 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986556リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342687KT-360PVM-T1D303986556KT-360PVM-T1U5KT-360PVM-T1D3 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986556リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342696KT-360PVM-T1H203986529KT-360PVM-T1C3KT-360PVM-T1H2 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986529リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342705KT-360PVM-T1Y303986529KT-360PVM-T1C3KT-360PVM-T1Y3 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986529リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342714KT-360PVM-T1Q203986547KT-360PVM-T1Q7KT-360PVM-T1Q2 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986547リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342730KT-360PVM-T1Q603986547KT-360PVM-T1Q7KT-360PVM-T1Q6 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986547リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342739KT-360PVM-T1A303986538KT-360PVM-T1N3KT-360PVM-T1A3 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986538リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70342757KT-360PVM-T1X703986538KT-360PVM-T1N3KT-360PVM-T1X7 リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986538リエットRチェア ローバック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343500KT-360PV-WTW203986651KT-360PV-WTC3KT-360PV-WTW2 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986651リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343509KT-360PV-WTW603986651KT-360PV-WTC3KT-360PV-WTW6 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986651リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343518KT-360PV-WTM403986678KT-360PV-WTU5KT-360PV-WTM4 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986678リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343527KT-360PV-WTD303986678KT-360PV-WTU5KT-360PV-WTD3 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986678リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343536KT-360PV-WTH203986651KT-360PV-WTC3KT-360PV-WTH2 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986651リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343545KT-360PV-WTY303986651KT-360PV-WTC3KT-360PV-WTY3 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986651リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343554KT-360PV-WTQ203986669KT-360PV-WTQ7KT-360PV-WTQ2 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986669リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343570KT-360PV-WTQ603986669KT-360PV-WTQ7KT-360PV-WTQ6 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986669リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343579KT-360PV-WTA303986660KT-360PV-WTN3KT-360PV-WTA3 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986660リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343597KT-360PV-WTX703986660KT-360PV-WTN3KT-360PV-WTX7 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986660リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343615KT-360PV-T1W203986608KT-360PV-T1C3KT-360PV-T1W2 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986608リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343624KT-360PV-T1W603986608KT-360PV-T1C3KT-360PV-T1W6 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986608リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343640KT-360PV-T1M403986635KT-360PV-T1U5KT-360PV-T1M4 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986635リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343649KT-360PV-T1D303986635KT-360PV-T1U5KT-360PV-T1D3 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986635リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343658KT-360PV-T1H203986608KT-360PV-T1C3KT-360PV-T1H2 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986608リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343667KT-360PV-T1Y303986608KT-360PV-T1C3KT-360PV-T1Y3 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986608リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343676KT-360PV-T1Q203986626KT-360PV-T1Q7KT-360PV-T1Q2 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986626リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343685KT-360PV-T1Q603986626KT-360PV-T1Q7KT-360PV-T1Q6 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986626リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343694KT-360PV-T1A303986617KT-360PV-T1N3KT-360PV-T1A3 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986617リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343719KT-360PV-T1X703986617KT-360PV-T1N3KT-360PV-T1X7 リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986617リエットRチェア ローバック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする